仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-36