APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード02750171 品番SMT1000IC
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS

仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする