APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packs

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード02750180 品番SRT013
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packsは、SecureUPS Online 750/1000VAとSecureUPS Online 48V 750/1000VA Battery Packを接続する際、標準ケーブルでは長さが足りない場合に用いる延長ケーブルです。ケーブル長 4.5m。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190218●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-44
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする