シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 無停電電源装置(UPS)
シュナイダーエレクトリックの 無停電電源装置(UPS)関連商品
15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02750216
品番
AP9815
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120118●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-88
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。