曜日別特売

UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA タワー型交換バッテリモジュール 【PEN102J1C用】

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1式注文コード02750390品番9128RBM-1000C
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(416品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-14
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする