曜日別特売

KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:42
シャンク長(mm)LS:29.6
呼び1.45
内容量1本注文コード02750899品番AD-MICRO4D 1.45
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

トラスコ品番
707-8246
全長(mm)
OAL:42
シャンク長(mm)
LS:29.6
呼び
1.45
切削径(Φmm)
DC:1.45
材質
超硬合金(Carbide)
ねじ長
9
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
外径
1.45
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:9
使用可能長さ(mm)
LU:5.8
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする