10.0-12.5mm クリックバンド 屋内用/5個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 注文コード02751756 品番EA440BZ-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390

屋内用、着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。、作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。、水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。、工数を大幅削減できるので生産性が向上します。

仕様●メーカー:アカギ●型番:A28260-0018(dii1012)●適合径(mm):10〜12.5●材質:PP(ポリプロピレン)●環境温度範囲:-10〜70℃●荷重強度:7.5kgf●色:ブラック アズワン品番68-1812-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする