カラーレスシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●裄丈:66cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色 注文コード02751799 品番CR807-83 LL
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

夏に最適なちりめん風のニット素材で、サラッとした肌ざわり。、衿元をすっきりみせるノーカラーシャツです。
衿元をすっきりみせるノーカラーシャツ。

仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●裄丈:66cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色 アズワン品番68-4559-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする