トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オフィスウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の トップス オフィスウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ニットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グレイシュブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
02751939
品番
CR155-72 4L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャープに見えるスキッパー衿です。、PHSも入れられる胸ポケットです。、ポケットの中身を整理できる仕切りポケット付きです。、動きやすいスリット入りです。
切替えが映える多機能ポケット付きのシャツです。
仕様
●色:グレイシュブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4545-97