NEC三菱
NEC三菱の 電源(制御機器)
NEC三菱の 無停電電源装置(UPS)
NEC三菱の 無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置 750VA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02752018
品番
N8180-69
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
Smart-UPS相当 常時商用方式
仕様
●運転方式:常時商用(ラインインタラクティブ)●筐体:Smart-UPS ラックマウント型●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:以下の対応OS一覧を参照願います。 動作環境 → 対応OS一覧・ COM Port経由で制御する場合は
こちら
・ SNMPでネットワーク制御する場合は
こちら
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード
アズワン品番
68-4201-34
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。