画像準備中

小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02752079 品番ECF1-U10015RMB1
参考基準価格(税別)¥374,500 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

納品物:ECF1-U10015 +ECF1-B3S1P +ECF1-BECR +ECF1-RACKUNIT1 ×2

仕様●運転方式:インバータ給電方式●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ個数:6個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:Windows、Linux、UNIX●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:産業用途のため●電気通信事業法備考:産業用途のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190724●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):UPS本体に電源コードを内線で接続している(電源コードは電安法マーク有)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-18
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする