仕様●製品タイプ:充電池●製品コンポーネントタイプ:Replacement battery cartridge●number of cables:1●battery type:鉛蓄電池●提供機器:すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製のバッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド●サイズ:高さ 9.4 cmx幅 21.6 cmx奥行き 34.3 cm●製品重量:11.95 kg●取付モード:Not rack-mountable●USB compatible:No●コード番号:L011JJ1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7689-96