背幅が伸びるファイル ガイド付き A4縦 4151シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード02752980 品番4151-6744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書類の抜き差し頻度が高い方にオススメ!、だんだん増える書類の量に合わせて背幅が調節できるファイルです。、さらに、抜き差しガイドを使えば、綴じた書類が取り出しやすい!、背には補強テープ付きなので丈夫で長持ち。

仕様●サイズ:A4タテ●寸法:303×220●カラー:グリーン●背幅:14ー94(とじ厚1ー80)mm●材質:表紙:色板紙(2枚重ね)(古紙配合)、とじ具:ABS●穴数:2穴(80mmピッチ)●とじ厚:1から80mm●収容枚数:800枚●表紙材質:色板紙(2枚重ね)(古紙配合) アズワン品番67-4736-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする