曜日別特売
JB021538-001 風水ミニだるま 東京堂 02753577

JB021538-001 風水ミニだるま 東京堂 02753577
JB021538-001 風水ミニだるま 東京堂 02753577
JB021538-001 風水ミニだるま 東京堂 02753577

風水ミニだるま

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色シロ
内容量1個注文コード02753577品番JB021538-001
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
シロ
材質
和紙
分類
オールシーズン
寸法(cm)
Φ4×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする