曜日別特売

風水ミニだるま

風水ミニだるま - 東京堂風水ミニだるま - 東京堂風水ミニだるま - 東京堂風水ミニだるま - 東京堂風水ミニだるま - 東京堂風水ミニだるま - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
和紙
分類
オールシーズン
寸法(cm)
Φ4×5
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JB021538-001 0275357702753577JB021538-001シロ
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
JB021538-003 0275668202756682JB021538-003アカ
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする