曜日別特売
FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927

 

FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927
FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927
FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927
FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927
FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927
FG000025 山もみじ枝 MAGIQ(東京堂) 02753927

山もみじ枝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02753927
品番
FG000025
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
オレンジレッドグリーン
分類
もみじ メープル
寸法(cm)
【葉】5~12×102×40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする