CICAmethod RECOVER PATCH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02754906 品番27066
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スキントラブルをケアしながらメイクできる塗るパッチ
美容大国韓国で幅広く認知されているシカのコンセプト成分”ツボクサエキス”と日本古来の植物成分を配合したリカバーパッチが誕生しました。
スキントラブルをケアしながらメイクができるパッチです。
塗るタイプのジェルタイプのパッチで肌トラブルをケアしながらメイクができてシールタイプより目立ちにくいのが特徴です。
日本人のお肌に合わせて作った安心の日本製です。

成分水、(VP/VA)コポリマー、エタノール、ポリビニルアルコール、BG、ポリクオタニウム -11、シリカ、ツボクサ葉 /茎エキス、ドクダミエキス、シソ葉エキス、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、イソヘキサデカン、コハク酸ジエトキシエチル、シクロペンタシロキサン、ポリソルベート80、ポリメチルシルセスキオキサン、ミリスチン酸イソプロピル、フェノキシエタノール 寸法(mm)35×20×103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする