オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグビジネス45L 0.025mm乳白半透明10P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
02755001
品番
PB-W45U-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しているので環境に優しいポリ袋です。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
色
乳白半透明
容量(L)
45
サイズ(mm)
220×340×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
0.3
再生材使用
使用