曜日別特売
CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 02755107

CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 02755107
CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 02755107
CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 02755107
CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 02755107

GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード02755107品番CHDHX-131-FW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。
新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。
マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。
内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。
5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。
HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。
優れた耐久性と水深10mまでの防水性能
内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。
HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。
オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。
Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。

付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする