使用例
南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の トラックシート
南榮工業の クールシート
国産トラックシート(アルミ蒸着)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02755265
品番
TS-20 SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産材料・縫製による高品質・遮熱効果があるトラックシートです。しなやかで取り扱いがしやすく長持ちします。
用途
荷物輸送、野積カバー
材質
ポリエステルにペットフィルムをアルミ蒸着、塩化ビニールでコーティング、裏面は塩化ビニール
色
シルバーホワイト
積載荷重(kg)
350〜1000
対応
軽〜小型トラック用
寸法(幅W×高さT)(mm)
2100×2650