壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット グレージュ色(オーク柄) 注文コード02755491 品番IPPB71-TB-GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。

用途トイレ・洗面所・居室収納 グレージュ色(オーク柄) タイプ本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、底板:特殊化粧シート(ホワイト色) 適合規格4VOC(木質建材) 棚板固定棚×1、可動棚×2(ホワイト色) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)910×338×151
注意
※プッシュオープン式。〈br〉※本体と扉は別梱になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02755491 IPPB71-TB-GE 18684237 IPPB71-B5-GE 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする