曜日別特売

椿朱子玉ピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
アカ
注文コード
02755991
品番
XJ001870-003
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
アカ
材質
ポリエチレン、ポリエステル、発泡スチロール
質量(kg)
11.5
分類
お正月
寸法(cm)
20×14
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする