蓄圧式発泡スプレイヤー フォーミングNX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02756279 品番74010016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

濃密泡が汚れを包み込み強力洗浄。作業時間と労力を軽減。
密着性の高い泡が壁・天井などの垂直面にも定着。

材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー 質量(g)約1050 サイズ(mm)W180×D180×H390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする