初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
バッテリー動力噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756358
品番
ANK-B10Li-DX
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途
除草剤等の散布
付属品
樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機
寸法(mm)
長さ185×幅285×高さ500
タンク容量(L)
10
本体質量(kg)
3.2
吐出量(L/min)
1
最高圧力
0.3MPa
公称電圧(V)
10.8
バッテリー
リチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)
1.3
ポンプ
(型式)ダイヤフラム
公称容量(Ah)
1.3
関連資料:
(0.24MB)
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません