背負動力噴霧器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02756376 品番 ANK-C1020A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。

用途除草剤等の散布 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)ポンプ:〜0.8 吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5〜0.6 乾燥質量(kg)5.6 薬剤タンク容量(L)10 標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル エンジン型式丸山 GE233P 排気量(cm3)22.5 ポンプの種類カスケードポンプ
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする