初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
背負動力噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756385
品番
ANK-C15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途
除草剤等の散布
タンク容量(L)
15
最高圧力(MPa)
ポンプ:〜1.0
吐出量(L/min)
ポンプ常用:0.5〜0.6
乾燥質量(kg)
7
薬剤タンク容量(L)
15
標準付属ノズル
ワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル
エンジン型式
丸山 GE233P
排気量(cm
3
)
22.5
ポンプの種類
カスケードポンプ
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1以上のご注文
お送りできません