初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
背負動力噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756401
品番
ANKD2570
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途
除草剤等の散布
寸法(mm)
長さ565×幅400×360
タンク容量(L)
薬液:15
本体質量(kg)
8.5
最高圧力
2.5MPa
燃料タンク容量(L)
0.65
ポンプ
(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)
8
噴口
(標準付属)縦2頭口・除草カバー
エンジン型式
D26C
排気量(cc)
エンジン:25.6
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1以上のご注文
お送りできません