初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
動力散布機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02756419
品番
AM3500-16
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途
除草剤等の散布
寸法(mm)
長さ395×幅430×高さ680
最大吐出量
粉:9kg/min 粒:19kg/min
排気量(mL)
35.5
乾燥質量(kg)
8.4
薬剤タンク容量(L)
16
エンジン型式
丸山FE362D
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1以上のご注文
お送りできません