初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
ミニキャリー動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
50
注文コード
02756480
品番
ACPM500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途
除草剤等の散布
寸法(mm)
長さ930×450×高さ900
タンク容量(L)
50
ホース長さ(m)
50
最高圧力
2.5MPa
乾燥質量(kg)
40
ホース寸法(mm)
8.5
吸水量(L/min)
8
噴口
(標準付属)薬液タンク50L、鉄砲噴口
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
離島
数量1以上のご注文
お送りできません