初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
ユニット噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756507
品番
HY1535GB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途
除草剤等の散布
仕様
ホースなし
寸法(mm)
長さ430×幅530×高さ365
定格出力
1.6V-kW/kW(2.2PS)
最高圧力
3.5PMa
乾燥質量(kg)
25.5
吸水量(L/min)
13
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1以上のご注文
お送りできません