初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
ユニット噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756516
品番
HY1530F-0.75Kw
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途
除草剤等の散布
仕様
ホースなし
寸法(mm)
長さ510×幅540×高さ380
定格出力
0.75V-kW/kW(100V)
最高圧力
3.0PMa
乾燥質量(kg)
33
吸水量(L/min)
11.5
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,850
/
税込
¥
4,235
離島
数量1以上のご注文
お送りできません