動力噴霧器単体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)(吸水)26×3000、(余水)19×3000 注文コード02756559 品番YS550DX
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はホース寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。
無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5〜10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。

用途除草剤等の散布 種類エンジン式 乾燥質量(kg)20.6 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)(吸水)26×3000、(余水)19×3000 潤滑油1.2L/min プーリー(主軸)Φ203B-2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)453×334×363
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする