初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
セット動力噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756586
品番
LP300MDX
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途
除草剤等の散布
寸法(mm)
長さ540×幅580×高さ380
質量(kg)
30
最高圧力
5.0MPa
給水量(L/分)
24
最大出力(kW)
3.3(4.2PS)
エンジン型式
GB131LL
関連資料:
(0.28MB)
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,850
/
税込
¥
4,235
離島
数量1以上のご注文
お送りできません