東京堂
風水ミニだるま
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アカ
アカ
¥649
シロ
¥649
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02756682
品番
JB021538-003
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
アカ
材質
和紙
分類
オールシーズン
寸法(cm)
Φ4×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません