本体

REG-09 BK エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 02756708 REG-09 BK エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 02756708 REG-09 BK エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 02756708 REG-09 BK エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 02756708

エクサガンケア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02756708 品番 REG-09 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。
パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。
毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。
持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。

付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約260(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ) 充電時間約3時間30分 使用環境温度(℃)0〜40 振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分 充電可能回数約300回 タイマー約7分 原材料ABS、アルミニウム、シリコン
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※実際の時間および回数は、使用環境・使用状況により異なります。

商品説明動画

REG-09 MOVE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする