NPWT-1P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756778 NPWT-1P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756778 NPWT-1P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756778 NPWT-1P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756778 NPWT-1P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756778

ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02756778 品番 NPWT-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ノンアルコールのトイレに流せるペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックで

成分水、BG、セチルピリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na 材質パルプ、レーヨン 枚数72枚入り シートサイズ(mm)200×150 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする