曜日別特売
XP004008 クリスマスベリーピック 東京堂 02756779

 

XP004008 クリスマスベリーピック 東京堂 02756779
XP004008 クリスマスベリーピック 東京堂 02756779
XP004008 クリスマスベリーピック 東京堂 02756779
XP004008 クリスマスベリーピック 東京堂 02756779
XP004008 クリスマスベリーピック 東京堂 02756779

クリスマスベリーピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
02756779
品番
XP004008
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、ポリエステル、松笠:ポリエチレン、発泡スチロール
質量(kg)
0.07
色
レッドグリーン
分類
クリスマス
寸法(cm)
20×13
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする