NPWT-2P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756787

 

NPWT-2P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756787
NPWT-2P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756787
NPWT-2P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756787
NPWT-2P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756787
NPWT-2P ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入 アイリスオーヤマ 02756787

ペット用トイレに流せるウェットティッシュ 72枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード02756787品番NPWT-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ノンアルコールのトイレに流せるペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックで

成分水、BG、セチルピリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na材質パルプ、レーヨン枚数72枚入り×2個(144枚入り)シートサイズ(mm)200×150寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする