南榮工業
南榮工業の 車庫・ガレージ
パイプ車庫用補強セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応
ミニバンタイプ用 補強セット
設置方法
埋込式
注文コード
02756909
品番
W678M用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
対応・設置方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×4800×2400
対応
ミニバンタイプ用 補強セット
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
アーチ5本
設置方法
埋込式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません