曜日別特売
AC17 アルコールチェッカー Mgreen Tech 02757487

AC17 アルコールチェッカー Mgreen Tech 02757487
AC17 アルコールチェッカー Mgreen Tech 02757487
AC17 アルコールチェッカー Mgreen Tech 02757487

アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード02757487品番AC17
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。
センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。
視認性の高い大型ディスプレイを備えています。
半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。
USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。

測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと)電源リチウムイオン充電池センサー寿命購入後1年/役3000回検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)外径(mm)102×3×15アズワン品番65-8651-23主材質ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする