MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスバルブ付密閉タンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02757530
品番
CTHV-43
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。
バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質
タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
質量(kg)
8.6
サイズ
ボールバルブ:3/4B
容量(L)
65
サイズ(mm)
Φ430×450
アズワン品番
68-9276-07