フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストップコック
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02757557
品番
F-2362-004
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max
接続部のサイズ
M6P1.0
電圧(V)
AC100
番号
コード番号:F-2362-004
オリフィス径(Φmm)
1.6m/m
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5858-01
圧力(MPa)
IN-0.034〜0.2OUT-0.034〜0.1