フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストップコック
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02757566
品番
F-2372-001
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max
接続部のサイズ
Rc3/8
電圧(V)
DC24
番号
コード番号:F-2372-001
オリフィス径(Φmm)
6m/m
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5859-04
圧力(MPa)
COM0〜0.15NC0〜0.05