三和化工
三和化工の 研究関連用品・実験用必需品
三和化工の 実験研究用素材
三和化工の 実験研究用樹脂板
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02757776
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
(at0℃):0.043
発泡倍率
目安:14倍
サイズ(mm)
500×t50
アズワン品番
4-5894-08
伸び
1