独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02757819 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

緩衝性、止水性に優れている。

材質PE グレー 熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043 発泡倍率目安:14倍 サイズ(mm)300×t10 アズワン品番4-5893-04 伸び1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする