三和化工
三和化工の 研究関連用品・実験用必需品
三和化工の 実験研究用素材
三和化工の 実験研究用樹脂板
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02757880
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
材質
PE
引張強度(MPa)
0.3
熱伝導率(W/mk)
(at0℃):0.036
サイズ(mm)
1000×t5
アズワン品番
4-5904-03
見掛密度(kg/m
3
)
50
伸び
1.25