ファンフィルタユニット FFU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 02758126 品番 KFU2-01H-S
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です
DCファン使用により消費電力を削減しました
ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です
フリー電源(単相AC100〜240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)
各種通信対応オプションを取り揃えています

材質ステンレス 質量(kg)3 外形寸法(mm)W250×D250×H122 電源(V)単相AC100〜240(50/60Hz) 処理風量(m3/min)1.8 構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V) 効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて) アズワン品番68-6995-18 ファンDC軸流ファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする