3031496 パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758747 3031496 パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758747

パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 02758747 品番 3031496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バラの香りに包まれてリフォーム。
塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。
パーフェクトトップSiの優れた機能はそのままに、「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。
基本色のホワイトのラインナップです。つや有り品からつや消し、3分つや有り、5分つや有りのつや調製品もご用意しております。
【特長】
1.紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御により、日本ペイント従来塗料との比較においてシリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。
期待耐用年数は最大15年になります。
2.特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜が形成可能となり、優れた高光沢を実現できました。またパーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しい外観が得られます。ニーズに合わせた落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。
3.防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。
4.親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮します。
5.高い透湿性により、結露から建物をまもります。
6.ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠蔽(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。

用途
《適用下地》
[下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合]モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面、各種旧塗膜の上
[下塗り:水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラーの場合]無機やフッ素下地の高意匠サンディングボード
[下塗り:パーフェクトプライマーの場合]鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ、木部、各種旧塗膜の上
《用途》
戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面、及び付帯部
《適用下塗り塗料・下塗り材》
パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー、パーフェクトプライマー
つや消し ホワイト タイプ1液 荷姿石油缶 塗り面積(m2)88〜136(1缶当たり) 機能高耐候性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、JIS A 6909 耐候形1種相当(該当規格を満たしています=社内試験) 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 工程上塗り 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3〜5 性状水性系 乾燥時間塗り重ね乾燥:3時間以上(23℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11〜0.17 塗回数2 塗料タイプ1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 つやつや消し
関連資料:製品カタログ(1.44MB) 取扱説明書:(0.05MB)
注意
※つや調製品では、はけ、ローラーでの塗装はむらが出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめします。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※被塗物の構造、部位、塗装仕上げ形状、環境条件などの影響で、本来の低汚染機能が発現されない場合があります。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着障害をおこすおそれがあります。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする