曜日別特売
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096

M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096
M4x15 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里) 02760096

プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(100本)注文コード02760096品番M4x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
¥1,140

コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
レンチサイズ(mm)
3
ねじの呼び
M4
入数(本)
ねじ:100
材質
ステンレス
色
パーツケース:赤
頭部形状
六角穴付き
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする