OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス)
コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス
色
パーツケース:赤
頭部形状
六角穴付き
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
内容量
選択してください
1箱(20本)
1箱(40本)
1箱(50本)
1箱(60本)
1箱(100本)
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
レンチサイズ(mm)
ねじの呼び
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02759868
M4x30
1箱(60本)
30
0.7
3
M4
ねじ:60
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759877
M3x20
1箱(100本)
20
0.5
2.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759972
M4x25
1箱(60本)
25
0.7
3
M4
ねじ:60
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760096
M4x15
1箱(100本)
15
0.7
3
M4
ねじ:100
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760288
M4x8
1箱(100本)
8
0.7
3
M4
ねじ:100
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760297
M3x12
1箱(100本)
12
0.5
2.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760471
M4x20
1箱(100本)
20
0.7
3
M4
ねじ:100
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760550
M5x20
1箱(20本)
20
0.8
4
M5
ねじ:20
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760629
M3x8
1箱(100本)
8
0.5
2.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760638
M3x6
1箱(100本)
6
0.5
2.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760708
M3x25
1箱(40本)
25
0.5
2.5
M3
ねじ:40
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760839
M4x10
1箱(100本)
10
0.7
3
M4
ねじ:100
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760848
M5x10
1箱(50本)
10
0.8
4
M5
ねじ:50
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760866
M5x25
1箱(20本)
25
0.8
4
M5
ねじ:20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760882
M5x30
1箱(20本)
30
0.8
4
M5
ねじ:20
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760918
M3x30
1箱(40本)
30
0.5
2.5
M3
ねじ:40
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761031
M5x15
1箱(50本)
15
0.8
4
M5
ねじ:50
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761146
M3x10
1箱(100本)
10
0.5
2.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761286
M3x15
1箱(100本)
15
0.5
2.5
M3
ねじ:100
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください